BEGHELLI - BEG8851 B 4 RIC NIMH 1.2V 1500MAH AA - 8851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1400 mAh
Sonstige Bezeichnung - AA
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
10 ST
Produktserien
Carica 500
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219567772
Artikelnummer
BEG8851
Herstellernummer
8851
Hersteller
BEG
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1400 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie. Batterie ricaricabili già pronte all’uso grazie agli espositori carica batterie. Ricaricabili oltre 500 volte. Senza effetto memoria.