Startseite

BEGHELLI - BEG8817H NC HT 3.6V 2AH C STILO - 8817H

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8817H NC HT 3.6V 2AH C STILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 3.6...3.6 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 54 ST

Produktserien

EAN

8001022952522

Artikelnummer

BEG8817H

Herstellernummer

8817H

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

3.6...3.6 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Batterie Nickel Cadmio alte temperature D - NiCd HT 3,6V 2Ah. 0,2Kg. 151,5x26mm.