BEGHELLI - BEG8696 LI 3.6V 7.2AH C + HIROSE - 8696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 7.2 mAh
Ausführung - Lithium
Kunststoffgehäuse - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219152961
Artikelnummer
BEG8696
Herstellernummer
8696
Hersteller
BEG
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
7.2 mAh
Ausführung:
Lithium
Kunststoffgehäuse:
ja
Pile professionali al Litio per apparecchi Intelligent via radio Barriere a infrarossi professionali. (Caratteristiche Li 7,2V 2,1Ah)