Startseite

BEGHELLI - BEG81202 CENTRALE BRAIN LITE - 81202

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG81202 CENTRALE BRAIN LITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8002219739582

Artikelnummer

BEG81202

Herstellernummer

81202

Hersteller

BEG

Centrale Brain Lite: gestione funzioni di domotica e antintrusione. La Centrale è indispensabile per il controllo da remoto di Brain, per attivare le funzioni antintrusione ed è compatibile con tutti i Rivelatori Intelligent Beghelli. Può gestire fino a 64 dispositivi suddivisibili in 4 zone più la zona “Notte”.