BEGHELLI - BEG74076 REGLED CCT 8W 573MM I - 74076
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...5000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm
Länge - 573 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8002219843869
Artikelnummer
BEG74076
Herstellernummer
74076
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
3000...5000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Länge:
573 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
30 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein