Startseite

BEGHELLI - BEG74075 REGLED CCT 4W 313MM I - 74075

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG74075 REGLED CCT 4W 313MM I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Länge - 313 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219843852

Artikelnummer

BEG74075

Herstellernummer

74075

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

3000...5000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Länge:

313 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

30 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Reglette con intettuttore. Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinquemisure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra. LED 4W 400lm 3000/4000/5000K CRI >80. Colore bianco.