BEGHELLI - BEG74049 RGL P LED 18W 1473MM 4000K I - 74049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1700 lm
Länge - 1473 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8002219813435
Artikelnummer
BEG74049
Herstellernummer
74049
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1700 lm
Länge:
1473 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 1-10 V:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
30 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


