Startseite

BEGHELLI - BEG74046 RGL P LED 14W 1173MM 3000K I - 74046

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG74046 RGL P LED 14W 1173MM 3000K I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1240 lm

  • Länge - 1173 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219813398

Artikelnummer

BEG74046

Herstellernummer

74046

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1240 lm

Länge:

1173 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

30 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RegLED Eco - Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra. Unione meccanicamente perfetta e cablaggio passante integrato. Il collegamento in serie è possibile senza ulteriori accessori: il connettore al cavo di alimentazione è lo stesso che assicura il collegamento con l’eventuale modulo successivo. Ogni modulo mantiene comunque l’accensione indipendente da quelli che lo precedono o lo seguono.