Startseite

BEGHELLI - BEG71062 X-SIX DWL LED CCT REG 18W - 71062

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG71062 X-SIX DWL LED CCT REG 18W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2000 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219754875

Artikelnummer

BEG71062

Herstellernummer

71062

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

225 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

20 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchio polifuzionale predisposto sia per installazione a incasso che a plafone, dotato di sistema CCT per la regolazione della temperatura colore. 18W. 2000 lm.6000K