BEGHELLI - BEG56986 SFERA ES LED 5W E14 4000K - 56986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219819437
Artikelnummer
BEG56986
Herstellernummer
56986
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
80 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


