BEGHELLI - BEG56960 GOCCIA ES LED 9W E27 3000K - 56960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 850...850 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219871336
Artikelnummer
BEG56960
Herstellernummer
56960
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
850...850 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K