Startseite

BEGHELLI - BEG56867 GLOBO SAVING LED 24W E27 4K - 56867

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56867 GLOBO SAVING LED 24W E27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 152 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219952462

Artikelnummer

BEG56867

Herstellernummer

56867

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

152 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

120 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Globo Saving LED Standard. Le lampade Globo Saving Led Standard Beghelli, con la loro forma ampia e tipica, hanno una emissione molto diffusa e comfortevole, ideali quindi per gli ambienti domestici. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.