BEGHELLI - BEG56866 GLOBO SAVING LED 24W E27 3K - 56866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 152 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219843739
Artikelnummer
BEG56866
Herstellernummer
56866
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
152 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
120 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K