Startseite

BEGHELLI - BEG56858 ECOLED STD GU10 7W 600LM 4K - 56858

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56858 ECOLED STD GU10 7W 600LM 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219952196

Artikelnummer

BEG56858

Herstellernummer

56858

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

57 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtstärke:

900 cd

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

GU10 ECOLed Standard 100° - Le lampade GU10 ECOLed Standard Beghelli, sono dimensioni compatte e progettate per poter essere compatibili con tutti gli apparecchi con attacco GU10. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.