BEGHELLI - BEG56810 ELPLAST GOC 13W 1300LM E27 4K - 56810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1300...1300 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 118 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219731838
Artikelnummer
BEG56810
Herstellernummer
56810
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1300...1300 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh


