Startseite

BEGHELLI - BEG56617 STRIP LED RGB-W IP20 - 56617

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56617 STRIP LED RGB-W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 612 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 11.53 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219744227

Artikelnummer

BEG56617

Herstellernummer

56617

Hersteller

BEG

Lichtstrom je Meter:

612 lm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11.53 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

72

Länge der einzelnen Abschnitte:

166.7 mm

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

ja

Strip ECOLed Professional RGBW - Strisce flessibili a LED RGBW 24V autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Alimentare con starter 24V Beghelli. 72 LED/m RGBW 11,53W/m 612lm/m. IP20.