Startseite

BEGHELLI - BEG56532 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 3K - 56532

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56532 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219865984

Artikelnummer

BEG56532

Herstellernummer

56532

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

102 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

35 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Oliva opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.