BEGHELLI - BEG56526 TVETRO LED OP GOCCIA 12WE27 3K - 56526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1520...1520 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219865809
Artikelnummer
BEG56526
Herstellernummer
56526
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1520...1520 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K


