Startseite

BEGHELLI - BEG56474 ZAF NAT95 GOC 1500L13WE27 2K7 - 56474

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56474 ZAF NAT95 GOC 1500L13WE27 2K7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 1500...1500 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219748379

Artikelnummer

BEG56474

Herstellernummer

56474

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

1500...1500 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Zafiro LED Naturale colore Goccia ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Goccia LED 13W E27 15000lm 2700K - 360°.