Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56421 SFERA CH ZAFIROLED 2W E14 2.7K - 56421

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56421 SFERA CH ZAFIROLED 2W E14 2.7K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 84 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219718174

Artikelnummer

BEG56421

Herstellernummer

56421

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

84 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

45 mm

Lampada Sfera Zafiro LED E14 2W 2700K 250lm.