Startseite

BEGHELLI - BEG56413 ZAF R7S LED 78MM 650LM 5W 3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219880260

Artikelnummer

BEG56413

Herstellernummer

56413

Hersteller

BEG

Zafiro R7s 78mmLe lampadine del futuro con le forme di una voltaLe lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. Le lampadineZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo brevettato che utilizza una finissima lastra di puro Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati. La combinazione di eccellente conducibilità termica ed elevata resistenza al calore, unite alla miscela di particolari gas presente all'interno dell'involucro in vetro, conferiscono alle lampadine T25 ZafiroLED Beghelli grandi prestazione e superiori doti di affidabilità.L'involucro completamente in vetro privo di punti d'ombra, permette una diffusione della luce con angolo completo di 360° - RA>80.Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.