BEGHELLI - BEG56407 OLIV LED ZAF 470LM 4WE14 2.7K - 56407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219958082
Artikelnummer
BEG56407
Herstellernummer
56407
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
96 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
35 mm
Lampada Oliva Zafiro LED E14 4W 2700K 470lm.


