Startseite

BEGHELLI - BEG56401 GOC LED ZAF 810LM 6WE27 2.7K - 56401

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56401 GOC LED ZAF 810LM 6WE27 2.7K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219958020

Artikelnummer

BEG56401

Herstellernummer

56401

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.