BEGHELLI - BEG56305 SORPRESA ZAFIROLED 6W 230V E27 - 56305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219727442
Artikelnummer
BEG56305
Herstellernummer
56305
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Nennstrom:
55...55 mA


