Startseite

BEGHELLI - BEG56304 P.LAMPADA SORPRESALED 230V E27 - 56304

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56304 P.LAMPADA SORPRESALED 230V E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 70...70 lm

  • Länge - 72 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Birnenform

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219717139

Artikelnummer

BEG56304

Herstellernummer

56304

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lichtstrom:

70...70 lm

Länge:

72 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

1 h

Durchmesser:

42 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Sorpresa PowerLED aggiunge la funzione luce di emergenza a tutte le lampadine LED e fluorescenti compatte. Si accende quando va via la luce e non ti lascia mai al buio! E' un semplice ed innovativo modulo elettronico che si monta alla base di una normalelampadina LED o CFL con attacco E27. Si ricarica ogni volta che si accende la luce e in caso di black-out i suoi LED si accendono automaticamente, con una autonomia di 2 ore. Per non rimanere più al buio quando va via la corrente non è più necessario avere installato in casa un apparecchio per illuminazione di emergenza, la lampadina del lampadario di cucina si trasforma in luce di emergenza con il modulo Sorpresa PowerLED. Grazie all'innovativo circuito, alla batteria agli Ioni di Litio e al modulo Led integrato, Sorpresa PowerLED si accende automaticamente in caso di mancanza di elettricità per poi spegnersi al ritorno della corrente.