Startseite

BEGHELLI - BEG56303 SORPRESALED 4W 230V GU10 4000K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56303 SORPRESALED 4W 230V GU10 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219716798

Artikelnummer

BEG56303

Herstellernummer

56303

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

56 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

50 mm

Lampada LED GU10 che si accende automaticamente in caso di mancanza di rete elettrica • Si usa come una normale lampadina GU10 • Ottima resa luminosa: fino a 300 lumen • Schermo opalino per un’ottimale diffusione della luce • 85% di risparmio energetico grazie alla tecnologia LED • Classe A+ • Corpo in alluminio per la massima dissipazione del calore. In caso di mancanza di energia elettrica • Si accende automaticamente solo in assenza di energia elettrica • Fino a 2 ore di autonomia grazie alla sua batteria ricaricabile internaed alla sua elettronica intelligente