BEGHELLI - BEG56219 ETUBE LED T8 1500MM 24WG13 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 24...24 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1500 mm
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219817532
Artikelnummer
BEG56219
Herstellernummer
56219
Hersteller
BEG
Sockel:
G13
Lampenleistung:
24...24 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1500 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Lampade lineari LED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali. Driver interno isolato. TUBO ECOLED T8 24W G13 4000K - 1500mm.