Startseite

BEGHELLI - BEG56180 GOC ZAFIROLED DIM 7WE27 2700K - 56180

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56180 GOC ZAFIROLED DIM 7WE27 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219843586

Artikelnummer

BEG56180

Herstellernummer

56180

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.