BEGHELLI - BEG56161 HLO LED 27W 230V E27 4000K - 56161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 30...30 W
Lichtstrom - 4300...4300 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219832085
Artikelnummer
BEG56161
Herstellernummer
56161
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
30...30 W
Lichtstrom:
4300...4300 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
210 mm
Nennspannung:
100...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Durchmesser:
93 mm
Schutzart (IP):
IP64
Nennstrom:
140...140 mA
Mit Fernbedienung:
nein