Startseite

BEGHELLI - BEG56141 R7S ECOLED 118MM 16W 4000K - 56141

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56141 R7S ECOLED 118MM 16W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219829467

Artikelnummer

BEG56141

Herstellernummer

56141

Hersteller

BEG

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

27 mm

La lampada LED R7s che sostituisce le tradizionali Alogene! Da oggi la lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s (per le tradizionali Alogene lineari doppio attacco) senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°. Disponibile in due temperature colore, 4000 gradi Kelvin, si presta a molteplici tipi di installazione, sia domestiche che professionali. 230V - 50/60 Hz. Cicli accensione 35,000. Tempo di accensione: istantaneo. Dimensioni: 27x118 mm. Ra > 80. LED 16W R7s 4000K 2000lm.