Startseite

BEGHELLI - BEG56138 R7S ECOLED 78MM 10W 2700K - 56138

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56138 R7S ECOLED 78MM 10W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1250...1250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 78 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219829436

Artikelnummer

BEG56138

Herstellernummer

56138

Hersteller

BEG

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1250...1250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

78 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

22 mm

Nennstrom:

75...75 mA

La lampada LED R7s che sostituisce le tradizionali Alogene! Da oggi la lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s (per le tradizionali Alogene lineari doppio attacco) senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°. Disponibile in due temperature colore, 2700 gradi Kelvin, si presta a molteplici tipi di installazione, sia domestiche che professionali. 230V - 50/60 Hz. Cicli accensione 35,000. Tempo di accensione: istantaneo. Dimensioni: 22x78 mm. Ra > 80. LED 10W R7s 2700K 1250lm.