BEGHELLI - BEG56131 BISPINA LEDART 4W 230VG9 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8002219829368
Artikelnummer
BEG56131
Herstellernummer
56131
Hersteller
BEG
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Le Lampade ECOLed Beghelli G9, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ECOLED 4W G9 4000K 400lm.