Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56121 ECO SPOTLED 8W 95 GU10 4000K - 56121

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56121 ECO SPOTLED 8W 95 GU10 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 700...700 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219823212

Artikelnummer

BEG56121

Herstellernummer

56121

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

700...700 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

56 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

1100 cd

Le lampade Spot ECOLed Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95°. LED 8W 700Lm 4000K.