Startseite

BEGHELLI - BEG56114 R7SLEDFG 117MM 12W 2700K - 56114

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56114 R7SLEDFG 117MM 12W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1200...1200 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219816986

Artikelnummer

BEG56114

Herstellernummer

56114

Hersteller

BEG

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

22 mm

Nennstrom:

75...75 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9.8 kWh

Lampada LED R7s che sostituisce le tradizionali alogene