BEGHELLI - BEG56046 ECOMR16 LED 6W 12V GU5.3 4000K - 56046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 480...480 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 46 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219884794
Artikelnummer
BEG56046
Herstellernummer
56046
Hersteller
BEG
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
480...480 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
46 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Lichtstärke:
690 cd


