BEGHELLI - BEG56043 ECO SPOT LED 6W 95 230VGU10 3K - 56043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 490...490 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 56 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219715654
Artikelnummer
BEG56043
Herstellernummer
56043
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
490...490 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
56 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
700 cd
Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.. Spot LED 6W GU10 3000K 490lm 230V.