Startseite

BEGHELLI - BEG56035 MR16 LED 6.5W 12V GU5.3 3000K - 56035

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56035 MR16 LED 6.5W 12V GU5.3 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 440...440 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 52 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8002219950956

Artikelnummer

BEG56035

Herstellernummer

56035

Hersteller

BEG

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

440...440 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

52 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

900 cd

Lampada EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatta, è valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.