Startseite

BEGHELLI - BEG56023 ECO SPOTLED 4W 95 230VGU10 3K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56023 ECO SPOTLED 4W 95 230VGU10 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 380...380 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219950888

Artikelnummer

BEG56023

Herstellernummer

56023

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

380...380 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

60 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

520 cd

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

GU10 ECOLed Premium 95° Full Plastic. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.