Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56018 SPOT LED 8W 35 230V GU10 4K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56018 SPOT LED 8W 35 230V GU10 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 560...560 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219813138

Artikelnummer

BEG56018

Herstellernummer

56018

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

560...560 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

57 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

1300 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - RA 80.