Startseite

BEGHELLI - BEG54961 GREEN HALO 117 120W 230V R7S - 54961

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG54961 GREEN HALO 117 120W 230V R7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lichtstrom - 2220 lm

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 2900 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8002219595966

Artikelnummer

BEG54961

Herstellernummer

54961

Hersteller

BEG

Lampenleistung:

120 W

Lichtstrom:

2220 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

118 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

8 mm

UV-Schutz:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

120 kWh

Lampada alogena lineare ad alta efficienza con doppio attacco e filamento a tripla spirale