Startseite

BEGHELLI - BEG4609 TUTTIFRUTTI 6 LED SE 2H - 4609

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4609 TUTTIFRUTTI 6 LED SE 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 6

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219827258

Artikelnummer

BEG4609

Herstellernummer

4609

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

6

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.7 W

Transparent:

ja

TuttiFrutti 6 LED SE 2h. Emergenza domestica universale per tutte le serie civili. Il sistema prevede un adattatore universale che si abbina direttamente alla scatola 506, senza utilizzare sistemi di fissaggio che vincolino l’apparecchio di emergenza alla serie civile prescelta.