BEGHELLI - BEG4605 FRUTTOLUCE6 LED SE/SA 1N - 4605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 6
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Blinklicht - nein
Packung
12 ST
EAN
8002219579591
Artikelnummer
BEG4605
Herstellernummer
4605
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Transparent:
ja



