Startseite

BEGHELLI - BEG40801 PRO/RIF 50W REGOLABILE 4K - 40801

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40801 PRO/RIF 50W REGOLABILE 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219860026

Artikelnummer

BEG40801

Herstellernummer

40801

Hersteller

BEG

Proiettore da esterni dotato di staffa goniometria di fissaggio. Flusso luminoso fino ad oltre 17000 lm. Disponibile in versione Smart Driver Autodimmerabile, controllabile da Centrale, o con sistema RD dotato di selettore per impostare 4 step di flusso luminoso. Doppio riflettore in alluminio sia simmetrico, che asimmetrico (asportando deflettore). Applicazioni: Industriale, terziario, civile. Caratteristiche: • Alimentazione SD 93÷265 Vac - 50/60Hz 176÷250 Vdc; ED 230Vac ±10% 50 Hz • Alimentatore - MTBF a 25°C 100.000 h • Mantenimento flusso luminoso a 25°C >60.000h (110W e 100W) (L80B20); >70.000h (75W) (L80B20); >80.000h (50W) (L80B20) • Stabilità colore 3 SDCM • Installazioni al suolo, parete, torri faro, sospensione, plafone • Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere RAL 7040 • Ottica Lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente. Simmetrico, asimmetrico. • Schermo Vetro temprato prismatizzato 4mm • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN 62471 (Rischio biologico esente), 2014/53/UE