Startseite

BEGHELLI - BEG20100 CORNIC PLAF LED PANEL 300X1200 - 20100

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG20100 CORNIC PLAF LED PANEL 300X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219829979

Artikelnummer

BEG20100

Herstellernummer

20100

Hersteller

BEG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1200 mm

Breite:

300 mm

Solo cornice plafone LED Panel 300 X 1200.