Startseite

BAXI - BAXA7720025 LUNA DUO-TEC E 24 - A7720025

KopierenKopieren
BAXI - BAXA7720025 LUNA DUO-TEC E 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kondensierend - ja

  • Speicher warmes Trinkwasser - 8 l

  • Kontrollsignal an/aus - ja

  • Höhe - 763 mm

  • Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8022945018348

Artikelnummer

BAXA7720025

Herstellernummer

A7720025

Hersteller

BAX

Kondensierend:

ja

Speicher warmes Trinkwasser:

8 l

Kontrollsignal an/aus:

ja

Höhe:

763 mm

Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr:

100 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

345 mm

Bemessungsspannung:

230...230 V

Durchfluss Warmwasser nach EN 13203-1:

11.5 l/min

Nennlast oberer Wert:

20.6 kW

Zapfprofil:

XL

Anzahl der Phasen:

1

Nennlast unterer Wert:

3.5 kW

Max. Gasvordruck:

37 mbar

Frequenz:

50 Hz

Min. Arbeitsdruck:

0.5 bar

Min. Gasvordruck:

20 mbar

Nennleistung 80-60 °C:

20 kW

Nennleistung 50-30 °C:

21.8 kW

Nennleistung Trinkwasser:

24.7 kW

Kontrollsignal OpenTherm:

ja

Zapfschwelle:

2 l/min

Nenndurchmesser Zufuhr:

3/4 Zoll (20)

Energieeffizienz Warmwasser:

88 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung:

A

Energieeffizienz Raumheizung:

93 %

Nenndurchmesser Kraftstoff:

3/4 Zoll (20)

Energieeffizienzklasse Warmwasser:

A

Nenndurchmesser Rücklauf:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:

1/2 Zoll (15)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Max. Arbeitsdruck:

3 bar

Rohraußendurchmesser Kondensat:

22 mm

Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb):

0.003 kW

Standby-Wärmeverlust:

0.035 kW

Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4):

20 kW

Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4):

88 %

Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax):

0.03 kW

Caldaie murali a gas a condensazione ideali sia per nuove costruzioni che per la sostituzione. La gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec+ è stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling, per renderla particolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. • Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione • pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato • compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto • predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi • nuovo kit di copertura: possibilità di installazione all’esterno in luoghi parzialmente protetti (optional) • allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri • dimensioni compatte: 700x400x299 mm • funzione antigelo e grado di protezione IPX5D