Startseite

BAXI - BAXA7713056 SOL 200-V BAXI C/FILM

KopierenKopieren
BAXI - BAXA7713056 SOL 200-V BAXI C/FILM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8431406176204

Artikelnummer

BAXA7713056

Herstellernummer

A7713056

Hersteller

BAX

I pannelli SOL sono i nuovi collettori solari Baxi a circolazione forzata per installazione verticale ed orizzontale, da 2.0 e 2.5 m2. Certificati secondo EN 12975 e dotati di certificazione SOLAR KEYMARK, rappresentano la nuova proposta di Baxi nel mondo dei sistemi solari.Versatilità di installazione: i collettori SOL possono essere installati in tetti piani ed inclinati (attraverso/sotto tegola), fino ad un numero di 10 collettori collegabili in serie nella stessa fila.Forniti con pellicola protettiva di serie: garantiscono la protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La pellicola riporta, oltre al logo Baxi, tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. Deve essere rimossa unicamente prima del riempimento del sistema stesso.Rendimenti elevati: grazie alla maggiore superficie di assorbimento, data dall’adozione di una cornice perimetrale di dimensioni più contenute.Design: I collettori SOL sono stati sviluppati con particolare attenzione al design. L’estetica elegante con lo stesso colore per il vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.Nuove connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone con ogiva che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55mm.