Startseite

BAXI - BAX7652303 BAXI MAGO + GTW16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8022945309040

Artikelnummer

BAX7652303

Herstellernummer

7652303

Hersteller

BAX

Baxi Mago + GTW 16 per prodotti con protocollo OpenTherm. Baxi Mago è il cronotermostato modulante con WI-FI integrato pensato per semplificare la vita di installatori, centri assistenza e utenti finali, in quanto permette di gestire il comfort domestico(caldaia, pompa di calore) direttamente da una App, tramite il collegamento WI-FI. Scaricando sullo smartphone o tablet l’App dedicata sarà possibile connettersi a una o più abitazioni per controllarne la temperatura, gestire la programmazione, visualizzare il grafico dei consumi, leggere gli eventuali messaggi di errore, impostare la modalità vacanza, ecc... Uno strumento innovativo e dal design unico, che abbina un’estrema praticità ad un’estetica moderna, accattivante, dal forte appeal.Il prodotto viene fornito in due scatole: 1- La scatola Baxi Mago contiene: • Baxi Mago • Basetta preforata di supporto per installazione a parete • Viti e tasselli per installazione su parete • Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago; 2- La scatola Gateway contiene: • Kit adattatore o Gateway (GTW) • Alimentatore 230 V • Adattatore per alimentatore spina “italiana” tipo L (CEI 23-50) • Adattatore per alimentatore spina “inglese “ tipo G (BS 1363) • Viti e tasselli per installazione su parete • Guida rapida di installazione del gateway.