Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR5X40SV BARRA RAME 5X40 SPIGOLI VIVI

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR5X40SV BARRA RAME 5X40 SPIGOLI VIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

8013768320794

Artikelnummer

F10BAR5X40SV

Herstellernummer

BAR5X40SV

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

40 mm

Höhe:

5 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,780 kg