Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR5X100SA BARRA RAME 5X100 SPIGOLI ARROTOND

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR5X100SA BARRA RAME 5X100 SPIGOLI ARROTOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

8013768375077

Artikelnummer

F10BAR5X100SA

Herstellernummer

BAR5X100SA

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

100 mm

Höhe:

5 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 4,402 kg