Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR3X50SV BARRA RAME 3X50 SPIGOLI VIVI

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR3X50SV BARRA RAME 3X50 SPIGOLI VIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 3 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

8013768332636

Artikelnummer

F10BAR3X50SV

Herstellernummer

BAR3X50SV

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

50 mm

Höhe:

3 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,340 kg